※代表画像
岩田製作所
ワッシャープルプラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
寸法d(Φmm)
7.4
2.9
3.8
4.5
5.5
7.4
9.9
2.6
3.4
4.1
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
52692633
品番
GBM08X15
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
16
適合ねじ
M8
寸法d(Φmm)
7.4
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
20