GBMB05X4 ワッシャープルプラグ 岩田製作所 52692676

※代表画像

GBMB05X4 ワッシャープルプラグ 岩田製作所 52692676
GBMB05X4 ワッシャープルプラグ 岩田製作所 52692676
GBMB05X4 ワッシャープルプラグ 岩田製作所 52692676

ワッシャープルプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
寸法d(Φmm)4.1
内容量1箱(1000個)注文コード52692676品番GBMB05X4
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法L(mm)6寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)7適合ねじM5寸法d(Φmm)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする