※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグ EPDM
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
52692825
品番
GKE0472X0748
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
EPDM エチレンプロピレンゴム
色
黒
寸法L(mm)
19
寸法D(Φmm)
12
適合ねじ
M12
寸法d(Φmm)
9
耐熱温度(℃)
150
硬度(ショア A)
約50〜60