※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#740ライムヘッドミラー コルセア85 EverGreen INTERNATIONAL 52692826 #740ライムヘッドミラー コルセア85 EverGreen INTERNATIONAL 52692826 #740ライムヘッドミラー コルセア85 EverGreen INTERNATIONAL 52692826 #740ライムヘッドミラー コルセア85 EverGreen INTERNATIONAL 52692826 #740ライムヘッドミラー コルセア85 EverGreen INTERNATIONAL 52692826 #740ライムヘッドミラー コルセア85 EverGreen INTERNATIONAL 52692826

コルセア85

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #740ライムヘッドミラー 注文コード52692826 品番#740ライムヘッドミラー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

<低重心成型ウエイト>固定された低重心成型ウエイトによってアクションレスポンスが高く、優れたレンジコントロール性能を実現。 <ファットテールデザイン>独自のファットテール形状により、安定した飛行姿勢と圧倒的飛距離を誇ります。 <スティンガーST-46>ビッグフィッシュ対応フック、スティンガーST-46を標準装備。

用途喰わせの絶妙。ベイトエスケープアクション。 ユニークなボディ形状に低重心成型ウエイトを最適セッティング。シンキングペンシル「コルセア85」はボディへの水絡みが良く、流れの変化を攻略する「ベイトパターン」において最も威力を発揮します。 *ベイトエスケープアクション:スローリトリーブではワイドでキレのある蛇行アクション。徐々にリーリングスピードを上げると、ある一定の速度でベイトが逃げ惑うかのようなエスケープアクションをイレギュラーに引き起こします。 #740ライムヘッドミラー タイプシンキング 全長(cm)8.5 自重(g)12.5 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・リア#3 フックサイズフロント:#8・リア:#8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする