※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグ EPDM
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
52692895
品番
GKE0938X1000
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
EPDM エチレンプロピレンゴム
寸法L(mm)
25
寸法D(Φmm)
23.8
適合ねじ
-
寸法d(Φmm)
18
耐熱温度(℃)
150
硬度(ショア A)
約50〜60