曜日別特売
GKH2677 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所 52693105

※代表画像

GKH2677 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所 52693105
GKH2677 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所 52693105
GKH2677 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所 52693105

円錐プラグ(大径用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)
寸法d(Φmm)58
内容量1箱(10個)注文コード52693105品番GKH2677
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法D(Φmm)68寸法L(mm)25.4寸法d(Φmm)58寸法d1(Φmm)51寸法l1(mm)19乳白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする