GKM08 円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所 52693279

※代表画像

GKM08 円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所 52693279
GKM08 円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所 52693279

円錐プラグ(フランジ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
寸法d(Φmm)4
内容量1箱(1000個)注文コード52693279品番GKM08
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法L(mm)20寸法D(Φmm)7.3適合ねじM8寸法W(mm)11.3寸法d(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする