※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
マービー90
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#861銀粉ゴールドキャンディ
注文コード
52693359
品番
#861銀粉ゴールドキャンディ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
フィン・スティンガーST-46
用途
圧倒的な飛距離が全てを凌駕する。
色
#861銀粉ゴールドキャンディ
タイプ
シンキング
全長(cm)
9
適応
汽水湖・河川・河口・運河 etc・・・
自重(g)
27
リングサイズ
【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
フックサイズ
フロント:#6・リア:#5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。