※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグ(凹凸付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
52693385
品番
GKR01008
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
シリコン
寸法L(mm)
25.4
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
8
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約50〜80