※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグ(凹凸付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
52693437
品番
GKR01512
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
シリコン
寸法L(mm)
25.4
寸法D(Φmm)
14.3
寸法d(Φmm)
11.9
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約50〜80