※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグ EPDM
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52693988
品番
GKE0472X0748-P
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
材質
EPDM エチレンプロピレンゴム
寸法L(mm)
19
寸法D(Φmm)
12
適合ねじ
-
寸法d(Φmm)
9
耐熱温度(℃)
150
硬度(ショア A)
約50〜60