※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグ EPDM
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52694024
品番
GKE0625X0813-P
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
EPDM エチレンプロピレンゴム
寸法L(mm)
20
寸法D(Φmm)
15.9
適合ねじ
M16
寸法d(Φmm)
11.1
耐熱温度(℃)
150
硬度(ショア A)
約50〜60