河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
HUBボックス HBA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52694328
品番
HBA2-5015N-BF
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
13
外形寸法(mm)
650×500×150
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)
470×200
使用場所
屋内用、壁掛け露出形、ボデーファン付
キャビネット板厚(mm)
本体:1.0、正面ドア:1.0、側面ドア:1.0、マウントアングル:2.3
取付基板
木製基板12mm