※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグ(フランジ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法L(mm)
25
適合ねじ
M14
注文コード
52694329
品番
GKM14-P
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合ねじ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
25
寸法D(Φmm)
12.5
適合ねじ
M14
寸法W(mm)
16.5
寸法d(Φmm)
8