※代表画像

GKM16B-P 円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所 52694365 GKM16B-P 円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所 52694365

円錐プラグ(フランジ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法L(mm)25 適合ねじM16 注文コード52694365 品番GKM16B-P
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は寸法L・適合ねじ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)25 寸法D(Φmm)14.5 適合ねじM16 寸法W(mm)31 寸法d(Φmm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする