※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグ(フランジ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法L(mm)
25
適合ねじ
M20
注文コード
52694374
品番
GKM20-P
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合ねじ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
25
寸法D(Φmm)
18
適合ねじ
M20
寸法W(mm)
22
寸法d(Φmm)
13