壁固定自立型HUBボックス HB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用場所屋内用、壁固定自立型 注文コード52694434 品番HBA4-1124N
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は使用場所など24種類から選べます 他の種類を見る

自立型HUBボックス

材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 質量(kg)39 外形寸法(mm)1100×650×240 使用ハンドルKH-117F(平面ハンドル) 基板寸法(mm)370×373 使用場所屋内用、壁固定自立型 キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3、木板12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする