河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
壁固定自立型HUBボックス HB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用場所
屋内用、壁固定自立型
注文コード
52694468
品番
HBA4-1324N
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
使用場所
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
自立型HUBボックス
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
44
外形寸法(mm)
1300×650×240
使用ハンドル
KH-117F(平面ハンドル)
使用場所
屋内用、壁固定自立型
キャビネット板厚(mm)
本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3、木板12