※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグ(ツマミ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52694505
品番
GKS16-P
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
14.8
寸法L(mm)
12
材質
シリコン
色
緑
適合ねじ
M16
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55