※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグ(凹凸付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52694548
品番
GKR01108-P
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
シリコン
寸法L(mm)
25.4
寸法D(Φmm)
10.3
寸法d(Φmm)
8
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約50〜80