※代表画像

GKR01210-P 円錐プラグ(凹凸付) 岩田製作所 52694566 GKR01210-P 円錐プラグ(凹凸付) 岩田製作所 52694566

円錐プラグ(凹凸付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 52694566 品番 GKR01210-P
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質シリコン 寸法L(mm)25.4 寸法D(Φmm)12 寸法d(Φmm)10 耐熱温度(℃)220 硬度(ショア A)約50〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする