※代表画像

GKR02826-P 円錐プラグ(凹凸付) 岩田製作所 52694706 GKR02826-P 円錐プラグ(凹凸付) 岩田製作所 52694706

円錐プラグ(凹凸付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52694706 品番 GKR02826-P
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
材質シリコン 寸法L(mm)25.4 寸法D(Φmm)28 寸法d(Φmm)26 耐熱温度(℃)220 硬度(ショア A)約50〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする