※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグ(皿ザグリ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52694819
品番
GGF12-P
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
23
適合ねじ
M12
寸法d(Φmm)
10.4
寸法l1(mm)
19.5
寸法l2(mm)
8.2