※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグ(皿ザグリ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52694828
品番
GGF08-P
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
15
適合ねじ
M8
寸法d(Φmm)
7
寸法l1(mm)
13.6
寸法l2(mm)
9.5