※代表画像

GDP12-P フランジプラグ(2段 プッシュタイプ) 岩田製作所 52695205 GDP12-P フランジプラグ(2段 プッシュタイプ) 岩田製作所 52695205 GDP12-P フランジプラグ(2段 プッシュタイプ) 岩田製作所 52695205

フランジプラグ(2段 プッシュタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 52695205 品番 GDP12-P
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
寸法L(mm)8.3 寸法D(Φmm)13 適合ねじM12 寸法d(Φmm)10.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする