※代表画像

GAP10X50-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695309 GAP10X50-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695309 GAP10X50-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695309

キャップ(リップ・排気口付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 52695309 品番 GAP10X50-P
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合ねじM10 寸法d(Φmm)9.2 寸法D(Φmm)16 寸法L(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする