※代表画像

GAP20X50-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695406 GAP20X50-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695406 GAP20X50-P キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所 52695406

キャップ(リップ・排気口付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52695406 品番 GAP20X50-P
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298
適合ねじM20 寸法d(Φmm)19.2 寸法D(Φmm)26 寸法L(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする