河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
軽施工HUBボックス(木板タイプ) KHBE-B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52695597
品番
KHBE2-6516B
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
有効深さ(mm)
(ドア下)129
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
10.7
外形寸法(mm)
650×650×160
基板寸法(mm)
490×560
使用場所
屋内用、壁掛け露出形
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
ドア
カバー式
キャビネット板厚(mm)
カバー0.5、底板0.5、本体0.5、入線ユニット0.8
取付基板
木製基板 12mm