河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
軽施工HUBボックス(EIAマウント) KHBE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用場所
屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
注文コード
52695624
品番
KHBE2-6516-BF
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
使用場所
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
9.5
外形寸法(mm)
650×650×160
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
使用場所
屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
ドア
カバー式
キャビネット板厚(mm)
カバー0.5、底板0.5、本体0.5、入線ユニット0.8、マウントアングル2.3