軽施工キャビネット KV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52695895 品番 KV2520-10K
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

軽量、軽施工キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)79 材質鉄板製 保護等級IP2X クリーム(マンセル2.5Y9/1) 質量(kg)1.8 基板寸法(mm)170×120 キャビネット寸法(mm)250×200×100 使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小) 使用場所屋内用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア0.5、本体枠0.5、底板0.5 取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする