曜日別特売
#50ベイビーギル ゼルク プティ EverGreen INTERNATIONAL 52696256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#50ベイビーギル ゼルク プティ EverGreen INTERNATIONAL 52696256
#50ベイビーギル ゼルク プティ EverGreen INTERNATIONAL 52696256
#50ベイビーギル ゼルク プティ EverGreen INTERNATIONAL 52696256
#50ベイビーギル ゼルク プティ EverGreen INTERNATIONAL 52696256
#50ベイビーギル ゼルク プティ EverGreen INTERNATIONAL 52696256

ゼルク プティ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#50ベイビーギル注文コード52696256品番#50ベイビーギル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハイブリッドボディ形状・ハイブリッドリップ形状・ヘッドのへこみ・低重心固定ウエイト・急激に細く絞ったテール部形状・オフセット型フロントフックアイ・トレブルマジック

用途ボディはラウンドxフラットサイド、リップはスクエアxコフィンxラウンドのハイブリッド型シャロークランク。 釣れるのはもはや当然。アングラー目線での扱いやすさに徹底的にこだわり抜いた、オープンウォーター、グラス系カバー、ウッド系カバー、ロック系カバー、中層、ボトムを問わず信じて引き倒せる絶対的自信作です。#50ベイビーギルタイプフローティング全長(cm)6自重(g)13リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#6・リア:#5推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6'0"~7'0"ベイトロッド Line:10~20lb.潜行レンジ(m)1.1~1.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする