河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
パソキャビ・パソキューブ用オプション
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック(N-3)
注文コード
52696762
品番
PQC8560-50
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄板製
色
ブラック(N-3)
質量(kg)
29
外形寸法(mm)
850×600×500
使用場所
屋内用
キャビネット板厚(mm)
1.6