河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
パソキャビ・パソキューブ用オプション
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック(N-3)
注文コード
52696805
品番
PSC1060-60
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄板製
色
ブラック(N-3)
質量(kg)
12
外形寸法(mm)
100×600×600
使用場所
屋内用
キャビネット板厚(mm)
2.3