河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
HUBボックス専用オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼板
色
ホワイトグレー(マンセルN-8)
付属品
転倒防止金具2コ取付ねじ
注文コード
52698397
品番
HBT-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,350
この商品は
材質・色・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板
色
ホワイトグレー(マンセルN-8)
付属品
転倒防止金具2コ取付ねじ
質量(kg)
2
キャビネット板厚(mm)
1.6