※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
マービー50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#713カタクチレッドベリー
注文コード
52698670
品番
#713カタクチレッドベリー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
<フィン>ボディのバタつきを適度に制御し微波動ローリングアクションをサポート。
用途
マイクロベイト偏食時&タフコンディション攻略で活躍するマイクロバイブレーション・マービー50。 絶妙なボディデザインとハイバランスなウエイトセッティングにより、喰わせのマイクロフォルムながら安定した飛行姿勢で優れた飛距離を叩き出し、水平に近いスイム姿勢と微波動ローリングアクションでセレクティブなシーバスのバイトを誘発。 使い方は、デイゲームでのタダ巻きやリフト&フォール、ナイトゲームでの明暗ドリフト etc. レギュラーサイズのプラグでは無反応な状況を打破するための切り札としてお使いください。
色
#713カタクチレッドベリー
タイプ
シンキング
全長(cm)
5
適応
汽水湖・河川・河口・運河 etc・・・
自重(g)
6
リングサイズ
【スナップ】<フックアイ>フロント:#1・リア:#1
フックサイズ
フロント:#12・リア:#12
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。