※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マービー50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #791ゴールドキャンディ 注文コード52698697 品番#791ゴールドキャンディ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

<フィン>ボディのバタつきを適度に制御し微波動ローリングアクションをサポート。

用途マイクロベイト偏食時&タフコンディション攻略で活躍するマイクロバイブレーション・マービー50。 絶妙なボディデザインとハイバランスなウエイトセッティングにより、喰わせのマイクロフォルムながら安定した飛行姿勢で優れた飛距離を叩き出し、水平に近いスイム姿勢と微波動ローリングアクションでセレクティブなシーバスのバイトを誘発。 使い方は、デイゲームでのタダ巻きやリフト&フォール、ナイトゲームでの明暗ドリフト etc. レギュラーサイズのプラグでは無反応な状況を打破するための切り札としてお使いください。 #791ゴールドキャンディ タイプシンキング 全長(cm)5 適応汽水湖・河川・河口・運河 etc・・・ 自重(g)6 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#1・リア:#1 フックサイズフロント:#12・リア:#12
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする