#816モエビ コルセア50 EverGreen INTERNATIONAL 52698889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#816モエビ コルセア50 EverGreen INTERNATIONAL 52698889
#816モエビ コルセア50 EverGreen INTERNATIONAL 52698889
#816モエビ コルセア50 EverGreen INTERNATIONAL 52698889
#816モエビ コルセア50 EverGreen INTERNATIONAL 52698889
#816モエビ コルセア50 EverGreen INTERNATIONAL 52698889
#816モエビ コルセア50 EverGreen INTERNATIONAL 52698889
#816モエビ コルセア50 EverGreen INTERNATIONAL 52698889

コルセア50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#816モエビ注文コード52698889品番#816モエビ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

<ファットテールデザイン>上下方向から見るとファット、サイド方向から見るとスリムな独自のファットテールデザイン。*テールをファットにデザインし、しっかりと浮力を持たせることでアクションレスポンスを犠牲にすることなくボディ後部へのウエイト配置が可能に。結果、安定した飛行姿勢による抜群の飛距離と高いアクションレスポンスを両立。*サイドをスリムにデザインすることで、アクション時に発生する波動はナチュラルに。 <低重心成型ウエイト>ボディ底部の最適位置に固定された低重心成型ウエイト。低重心化によりアクションレスポンスを高めるとともに、ボディ内部の気室が大きくなり浮力がアップすることからもアクションレスポンスに貢献。

用途釣れる理由はファットなテール。 ユニークなファットテール形状により抜群の飛距離と高いアクションレスポンスを両立したシンキングペンシル・コルセア50。とりわけ広範囲のサーチや遠くのピンスポットへのアプローチで威力を発揮。 レスポンス良くタイトにテールを振りナチュラルな波動を生み出す「釣れるアクション」により、高活性な状況はもちろん、波動の強いルアーが敬遠されるセレクティブな状況でもバイトを誘発することができます。#816モエビタイプシンキング全長(cm)5レンジ10~50cm操作ハンドル1秒1回転のスピードでのリトリーブ対象メバル・アジ使用場所堤防/磯/サーフ自重(g)3.3リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#0・リア#0アクションタイトテールスイングフックサイズフロント:#14・リア:#14推奨タックルライトゲームロッド6~8フィート+PE0.2~0.4号+フロロカーボン4~8lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする