河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
軽施工HUBボックス KHB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52699282
品番
KHB2-5016-DF
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
11.2
外形寸法(mm)
650×500×160
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)
470×170
使用場所
屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
キャビネット板厚(mm)
正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.3
取付基板
木製基板 12mm