河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
軽施工HUBボックス KHB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52699325
品番
KHB3-5021
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
11.6
外形寸法(mm)
650×500×210
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)
470×170
使用場所
屋内用、壁掛け露出形
キャビネット板厚(mm)
正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.4
取付基板
木製基板 12mm