※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 埋込型 下面開放型 W150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52699983 品番XLX460PKNTRZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,600
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定

電圧(V)100〜242 消費電力(W)43.5 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3 光束(Lm)5930 明るさ(Lm)5930 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:5930lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5〜100%連続調光型> セット内容器具本体:NNLK41715J、ライトバー:NNL4600KNTRZ9 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)3 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプマルチコンフォート 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさHf32形高出力型×2灯器具相当 調光方式PiPit(ピピッと)調光 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)49 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52699983 XLX460PKNTRZ9 25969338 XFX460PKNRZ9 iD6900埋込W150マルコン昼白色 Panasonic(パナソニック) iD6900埋込W150マルコン昼白色 Panasonic(パナソニック) 1組 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする