河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
HUBボックス専用オプション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
付属品
取付ねじ、プラグコード、フィンガーコード
注文コード
52700007
品番
KHBT-VL3-BF
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
付属品
取付ねじ、プラグコード、フィンガーコード
適合
KHBE 2Uタイプの側面用
質量(kg)
0.4
キャビネット板厚(mm)
1.2