河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 熱機器収納キャビネット
モバキャビ(屋外用・ポール取付型)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
保護等級
IP54
注文コード
52700077
品番
MKC13-70A1
参考基準価格(税別)
¥586,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
保護等級
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな環境(雨風雪/日射)に対応する屋外仕様キャビネット
材質
鉄板製
保護等級
IP54
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
66
外形寸法(mm)
752×650×760
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
使用場所
屋外用、ポール・コン柱取付型
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.2、本体1.6、遮蔽板0.8