※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 直付型 Dスタイル W230

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52700105 品番XLX419DENRZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用

電圧(V)100〜242 消費電力(W)13.5 セット内容器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4100ENTRZ9 エネルギー消費効率(Lm/W)148.1 明るさFLR40形×1灯器具相当 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:2000lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型> 質量(kg)2.8 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×70 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光束(Lm)2000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 調光方式PiPit(ピピッと)調光 演色指数(Ra)83 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52700105 XLX419DENRZ9 25986969 XFX419DENRZ9 iD2000D-W230RE昼白PiP i  t 調光 Panasonic(パナソニック) iD2000D-W230RE昼白PiP i t 調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする