※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
バンクシャッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#19プリスポーンダイナマイト
注文コード
52700858
品番
#19プリスポーンダイナマイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
極薄リップ・エアロボディデザイン重心移動システム・スナップ・トレブルマジック
用途
オカッパリの救世主。圧倒的な飛距離。スローに巻くだけでバイトを誘発するシャッド。
色
#19プリスポーンダイナマイト
タイプ
スローフローティング
全長(cm)
5.8
自重(g)
5
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>EGワイドスナップ#0、<フックアイ>フロント:#1・リア:#1
フックサイズ
<EGトレブルマジック>フロント:#10・リア:#10
推奨タックル
Rod:ウルトラライト〜ライト6’0”〜7’1”スピニングロッド Line:フロロカーボン3〜5lb.
潜行レンジ(m)
1.0〜1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。