#705レッドヘッドパール マービー70 EverGreen INTERNATIONAL 52700885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#705レッドヘッドパール マービー70 EverGreen INTERNATIONAL 52700885
#705レッドヘッドパール マービー70 EverGreen INTERNATIONAL 52700885
#705レッドヘッドパール マービー70 EverGreen INTERNATIONAL 52700885
#705レッドヘッドパール マービー70 EverGreen INTERNATIONAL 52700885
#705レッドヘッドパール マービー70 EverGreen INTERNATIONAL 52700885
#705レッドヘッドパール マービー70 EverGreen INTERNATIONAL 52700885
#705レッドヘッドパール マービー70 EverGreen INTERNATIONAL 52700885
#705レッドヘッドパール マービー70 EverGreen INTERNATIONAL 52700885
#705レッドヘッドパール マービー70 EverGreen INTERNATIONAL 52700885

マービー70

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#705レッドヘッドパール注文コード52700885品番#705レッドヘッドパール
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

<フィン>軽快な引き心地でありながらスローからファストリトリーブまで安定したキレのあるローリングアクションを生み出します。 <スティンガーST-46>ビッグフィッシュ対応フック、スティンガーST-46を標準装備。

用途捕食本能を直撃するソルトウォーターバイブレーションプラグ。#705レッドヘッドパールタイプシンキング全長(cm)7適応汽水湖・河川・河口・運河 etc・・・自重(g)15リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズフロント:#8・リア:#8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする