※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 埋込型 下面開放型 W220
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52701076
品番
XLX439UENLA9
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
20.6
セット内容
器具本体:NNLK42322、ライトバー:NNL4300ENTLA9
エネルギー消費効率(Lm/W)
150.4
明るさ
Hf32形高出力型×1灯器具相当
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:3100lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型>
長さ(mm)
1254
幅(mm)
240
質量(kg)
3.5
材質(本体)
亜鉛鋼板
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3100
明るさ(Lm)
3100
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
100
調光の可否
可