細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約80質量(kg)62消費電力(W)(50/60Hz)435/440電源電圧(V)100・50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900保証期間5年定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14/12(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約3×25投入口幅(mm)310/A3最大細断枚数約26/23(A4上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)約26/23(A4上質紙64g/m2)