※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1パック(8本×1パック)
色#18シークレットスモーク
注文コード52702258
品番#18シークレットスモーク
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
耐久性がアップしたベースマテリアルに、ソルトの配合量を少し増やしたNEWマテリアル。耐久性がアップしたことで、スキッピング時のフックズレやフックポイントが飛び出しカバーに引っかかるトラブルが軽減。ソルトの含有量を少し増やしたことで自重が増えキャスタビリティーが向上。よりタイトに、よりテンポ良くカバーを撃つことができるようになりました。 さらにシュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分を濃厚にミックスしたNEWスペシャルフォーミュラを配合。タフコンディション下においてより多くの、より深いバイトを得られるようになりました。