- 防振パット モノタロウ 52702266 - 防振パット モノタロウ 52702266 - 防振パット モノタロウ 52702266

防振パット

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52702266 品番 -
販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。

長さ(mm)1000 幅(mm)100 厚さt(mm)10 ゴム硬度65 用途機械や設備の防振に 材質天然ゴム 質量(kg)1 引張強度(MPa)5
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
エアコンの室外機の防振用
建設業・工事業

エアコンの室外機の台の下に敷きました。ゴムの耐久性が何年かはこれから経過観察になります。劣化具合がどうか……。

2025-12-21
用途:
エアコン工事
コバヤシサービス 様

とにかく安い。そしてちゃんと振動を止めてくれる。
どうもありがとう。

2025-10-06
用途:
3Dプリンタの振動対策
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

3Dプリンタが、こんなに揺れる物だとは知りませんでした。そのため、防振対策が必要になります。当方が使っている3Dプリンターでは、これを2枚購入して、適当な所に配置して使っています。揺れも、音も大変に小さくなります。安価ですが、性能は良いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
13469315
2025-09-23
用途:
ランニングマシン設置用
自動車・二輪車・自転車関連業

ヨガマットの上にこちらの防振ゴムを入れてランニングマシンを設置しました。振動と音がマイルドになります。

対象商品:
52702284
2025-03-22
用途:
自宅でゲームの振動、騒音対策に
ヘンミ電機 様

そこそこの重さと厚みがありますのでしっかりしています 振動、音対策で購入しかなり軽減されていますので良いです 3枚購入しPS本体シリーズに使用しています

1人が参考にしています
2025-03-29
用途:
ゴルフクラブの共鳴防止に
SAMIZO GOLF Design 様 (製造業)

オーディオ用なので、ゴムの柔らかさ凸の効果が有り、効果ありました。

2024-12-17
用途:
機械の防振
佐藤 様

スポット溶接機の据え付けに使用
長さを自由に設定できるので便利です

対象商品:
52702266
2024-08-29
用途:
エアコン工事
スリーエイチ デンキ 様

室外機の高さ合わせにつかつたり、振動音防止に有効です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用温度範囲を教えてください。
回答:
使用温度範囲は、-30〜70℃です。
2024-01-04
質問:
エアコンの室外機などにも使用できますか。
回答:
機械や設備の防振にご使用いただけます。
2024-01-04
質問:
表裏で溝の方向は異なりますか。
回答:
表面は横、裏面は縦に溝がございます。
※詳細は、商品ページ3枚目の写真をご参照ください。
2024-01-04

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする