曜日別特売
A77 Vベルト A形 スタンダード モノタロウ 52702388

モノタロウ

Vベルト A形 スタンダード

(174件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
有効ピッチ周長さ(mm)1955
1955
584
609
635
660
685
711
736
762
787
812
838
863
889
914
939
965
990
1016
1041
1066
1092
1117
1143
1168
1193
1219
1244
1270
1295
1320
1346
1371
1397
1422
1447
1473
1498
1524
1549
1574
1625
1651
1676
1701
1727
1600
1752
1778
1803
1828
1854
1879
1905
1930
1981
2006
2032
2057
2082
2133
2159
2184
2209
2235
内容量1本注文コード52702388品番A77
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。

用途
伝導用ベルトに。
ベルト上幅(mm)
12.5
ベルト高さ(mm)
8
有効ピッチ周長さ(mm)
1955
種別
A形
材質
ゴム
種類
Vベルト
引張強度(kN)
4.4
伸長率(%)
3
呼び番号
77インチ
販売区分
業務用
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:174 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29873585
2026-07-07
用途: トラクター整備に

古いトラクターのファンベルトが切れそうだったので交換。
当然良好です。
本当はレッドが良いのですが、使用時間より放置時間のほうが
長いトラクターは、コスト優先でノーマルで十分です。

2026-08-05
用途: 石油製品が高騰につき、大助かりです。
株式会社苫小牧中央ボウル 様(サービス業)

日本石油関連製品の値上がりが、経営を圧迫する中。モノタロウブランドの出現で助けられています。製品の強度も申し分無いと思います。

2026-07-11
用途: 精度が悪い

平面にベルトを置いても、平らにならない。今回新たに据付けた機械に使用したのね、モーターの据付けに苦労した。横曲がりはVベルトにはタブー。使えないことは無い。

2026-09-16
用途: 農機のメンテナンス
農・林・水産業

籾摺り機のVベルトがへたってきたのでこちらを購入。問題ございません。

2026-06-08
用途: 農業機器の修理に
農・林・水産業

仕事で使っている動力噴霧器の駆動ベルトの交換で使いました
格安で直ぐに商品が届き、助かりました。

対象商品 : 29873488
2026-01-07
用途: タイヤチェンジャー
有限会社 辰巳総業 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤチェンジャーの回転話モータープーリーに使用しました。
とても安価で大変助かりました。

対象商品 : 29873533
2026-08-28
用途: ウッドチッパー
卸売・小売業

他社製品と遜色なく、問題ありませんでした。定期交換部品なのでまた購入したいて思います。

2025-09-04
用途: 泥漿タンクの攪拌機にて使用
製造業

過去は町の工具店より購入していましたが、当職が関与してからはモノタロウさんの利用を始めました。コスパが良く、納品もタイムリーで助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする